Motion
1060T 2

Dodge
1060T 2

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512385
No. Fabricante 1060T 2
Precio297.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1060T 2

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512385
No. Fabricante 1060T 2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio297.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T X 2" HUB 006794

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    006794
  • UPC_NO
    782475380206
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    2.5 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6050 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo