Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1070
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Diámetro del cubo3.4400 pulg.
- Capacidad de par8800 pulg.
- RPM Máx.5500 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento6.1200 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904054965
- Peso5.80 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla