1070 HUB 2-1/2 KW y acero inoxidable

Lovejoy
1070 HUB 2-1/2 KW & SS

69790405499 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.5000 in Diámetro del orificio, 3.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512447
No. Fabricante 1070 HUB 2-1/2 KW & SS
Precio485.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1070 HUB 2-1/2 KW & SS

69790405499 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.5000 in Diámetro del orificio, 3.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512447
No. Fabricante 1070 HUB 2-1/2 KW & SS
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
Precio485.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1070-HUB-2-1/2-5/8X5/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.4400 pulg.
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    6.1200 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904054996
  • Peso
    4.81 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo