1080T TL

Dodge
1080T TL

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.5000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512452
No. Fabricante 1080T TL
Precio553.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1080T TL

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.5000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512452
No. Fabricante 1080T TL
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
Su precio$553.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T X TL2525 HUB 006323

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • País de origen
    FR
  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    17.9 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    006323
  • UPC_NO
    782475257294
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.6 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1080
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    4.125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    11300 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo