Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1080
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Diámetro del cubo4.1300 pulg.
- Capacidad de par18150 pulg.
- RPM Máx.4750 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento7.1200 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904061260
- Peso13.30 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla