Motion
1080 HUB 2-1/8 KW y acero inoxidable

Lovejoy
1080 HUB 2-1/8 KW & SS

69790405501 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro del orificio, 3.5000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512466
No. Fabricante 1080 HUB 2-1/8 KW & SS
Precio586.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1080 HUB 2-1/8 KW & SS

69790405501 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro del orificio, 3.5000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512466
No. Fabricante 1080 HUB 2-1/8 KW & SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$586.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1080-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1300 pulg.
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    7.1200 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904055016
  • Peso
    12.46 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo