1080 2 3/4 5/8X5/16KW

Lovejoy
1080 2 3/4 5/8X5/16KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 2.7500 in Diámetro de orificio, 3.5000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512491
No. Fabricante 1080 2 3/4 5/8X5/16KW
Precio586.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1080 2 3/4 5/8X5/16KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 2.7500 in Diámetro de orificio, 3.5000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512491
No. Fabricante 1080 2 3/4 5/8X5/16KW
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
Precio586.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1080-HUB-2-3/4-5/8X5/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1300 pulg.
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    7.1200 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904055061
  • Peso
    10.10 lb
  • Diámetro exterior
    181.10 mm
  • Longitud total
    180.80 mm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo