1090T RB

Dodge
1090T RB

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.7500 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512503
No. Fabricante 1090T RB
Precio537.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1090T RB

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.7500 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512503
No. Fabricante 1090T RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$537.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T X RSB HUB 006297

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • País de origen
    FR
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.36 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    006297
  • UPC_NO
    782475253043
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.9 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    4.875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    33000 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo