1090 2 1/8 1/2X1/4KW

Lovejoy
1090 2 1/8 1/2X1/4KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro de orificio, 3.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512510
No. Fabricante 1090 2 1/8 1/2X1/4KW
Precio790.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1090 2 1/8 1/2X1/4KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1090 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro de orificio, 3.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512510
No. Fabricante 1090 2 1/8 1/2X1/4KW
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
Su precio$790.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1090-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.8700 pulg.
  • Capacidad de par
    33000 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8800 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904061277
  • Peso
    19.86 lb
  • Diámetro exterior
    200.20 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo