Descripción general
Descripción del fabricante
1090-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1090
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio3.8800 pulg.
- Diámetro del cubo4.8700 pulg.
- Capacidad de par33000 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento7.8800 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904061291
- Peso18.82 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad