Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1090
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio3.8800 pulg.
- Diámetro del cubo4.8700 pulg.
- Capacidad de par33000 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento7.8800 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904055160
- Peso13.58 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla