1100T TL

Dodge
1100T TL

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.2500 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512556
No. Fabricante 1100T TL
Price$1,414.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1100T TL

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.2500 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512556
No. Fabricante 1100T TL
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
Su precio$1,414.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T X TL3030 HUB 006325

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    38.1 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    006325
  • UPC_NO
    782475257508
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1100
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    5.5875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    24000 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo