Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1160
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno100 mm
- Longitud a través del orificio7.8000 pulg.
- Material del concentrador1045 Acero
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904055894
- UPC_NO697904055894
- Peso320.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla