Descripción general
Descripción del fabricante
1020T10 CONJUNTO DE CUADRO Y CUBIERTA 006750
Especificaciones
- Diámetro exterior3.47 pulg.
- Certificado ATEXNO
- Desalineación angular0.5 °
- País de origenFR
- Desalineación axial0.375 pulg.
- Tipo de acoplamientoMetálico
- UPC_NO782475258093
- Componente de acoplamientoT10 Conjunto de cubierta y rejilla
- Tamaño del acoplamiento1020
- Estilo de acoplamientoCuadrícula
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante006750
- Velocidad máxima4500 rpm
- Número de pernos4
- Desalineación paralela0.005 pulg.
- Espaciado del ejeAcoplamiento cerrado, espaciador
- Clasificación de temperaturaMáximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
- Par de aprietePerno central 100 en libras (libras)
- Clasificación de par (pulg.-lb)464 pulg-lb
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.