1030T20 CGA

Kop-Flex (RRX)
1030T20 CGA

2272771 Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1030 Código de tamaño de acoplamiento, 4.7600 in Diámetro exterior, 1.8900 in Longitud superior
Artículo MI #00512591
No. Fabricante 1030T20 CGA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
1030T20 CGA

2272771 Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1030 Código de tamaño de acoplamiento, 4.7600 in Diámetro exterior, 1.8900 in Longitud superior
Artículo MI #00512591
No. Fabricante 1030T20 CGA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T20 CGA
  • Totalmente intercambiable por componente con otros acoplamientos de rejilla cónicos. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Las redes actúan como un dispositivo de corte de sobrecarga protector durante las sobrecargas para proteger equipos costosos y conectados. Instalación rápida y sencilla con bajo mantenimiento.

Especificaciones

  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro exterior
    4.76
  • Longitud total de la cobertura
    1.89
  • Material de la cubierta
    Acero
  • RPM Máx.
    6000
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla
  • Peso
    1.79
  • Número de Upc del fabricante
    662384782967
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de componente
    Conjunto de rejilla y cubierta vertical
  • Tamaño del acoplamiento
    1,030
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1030T20 CGA
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo