1090T20 CUBIERTA Y CUADRO

Dodge
1090T20 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 9.1300 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #00512626
No. Fabricante 1090T20 COVER & GRID
Precio708.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1090T20 COVER & GRID

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - 9.1300 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #00512626
No. Fabricante 1090T20 COVER & GRID
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
Su precio$708.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T20 CONJUNTO DE CUADRO Y CUBIERTA 006772

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    9.13 pulg.
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • País de origen
    FR
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • UPC_NO
    782475258925
  • Componente de acoplamiento
    T20 Conjunto de cubierta y rejilla
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006772
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Número de pernos
    6
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Par de apriete
    Perno central 200 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    33000 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo