1100 HUB 3-1/2 KW y acero inoxidable

Lovejoy
1100 HUB 3-1/2 KW & SS

69790405527 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.5000 in Diámetro del orificio, 4.7500 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512705
No. Fabricante 1100 HUB 3-1/2 KW & SS
Precio1,180.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1100 HUB 3-1/2 KW & SS

69790405527 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.5000 in Diámetro del orificio, 4.7500 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512705
No. Fabricante 1100 HUB 3-1/2 KW & SS
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
Precio1,180.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1100-HUB-3.4970/3.4985-7/8X7/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.5900 pulg.
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    9.6900 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904055276
  • Peso
    31.90 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo