Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior3.4688 pulg.
- Certificado ATEXNO
- Desalineación angular0.5 °
- País de origenFR
- Desalineación axial0.375 pulg.
- Componente de acoplamientoCuadrícula
- Tamaño del acoplamiento1020
- Estilo de acoplamientoCuadrícula
- UPC_NO782475256938
- Tipo de acoplamientoMetálico
- LubricaciónGrasa
- Desalineación paralela0.005 pulg.
- Espaciado del ejeAcoplamiento cerrado, espaciador
- Clasificación de par (pulg.-lb)464 pulg-lb
- Número de catálogo del fabricante006275
- Clasificación de temperaturaMáximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
- Tipo de productoCuadrículas de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.