1100T REJILLA

Dodge
1100T GRID

Cuadrícula de acoplamiento de rejilla - 9.8800 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #00512779
No. Fabricante 1100T GRID
Precio738.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1100T GRID

Cuadrícula de acoplamiento de rejilla - 9.8800 pulg. Diámetro exterior
Artículo MI #00512779
No. Fabricante 1100T GRID

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$738.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T CUADRO 006283

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    9.8800 pulg.
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • País de origen
    FR
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tamaño del acoplamiento
    1100
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • UPC_NO
    782475257171
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    55550 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    006283
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Tipo de producto
    Cuadrículas de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo