Motion
1020T10 CUBIERTA

Dodge
1020T10 COVER

1020T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 006250
Artículo MI #00512821
No. Fabricante 1020T10 COVER
Price$59.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1020T10 COVER

1020T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 006250
Artículo MI #00512821
No. Fabricante 1020T10 COVER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 006250

Especificaciones

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    T10 Cubierta
  • UPC_NO
    782475258703
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1020
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Diámetro exterior
    3.47 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.005 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Número de pernos
    4
  • Par de apriete
    Perno central 100 en libras (libras)
  • Número de catálogo del fabricante
    006250
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo