Motion
1050T10 CUBIERTA

Dodge
1050T10 COVER

1050T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 006253
Artículo MI #00512839
No. Fabricante 1050T10 COVER
Precio74.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1050T10 COVER

1050T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 006253
Artículo MI #00512839
No. Fabricante 1050T10 COVER
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
Su precio$74.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T10 CONJUNTO DE CUBIERTA 006253

Especificaciones

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    T10 Cubierta
  • UPC_NO
    782475258628
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1050
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Diámetro exterior
    5.09 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.005 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Número de pernos
    4
  • Par de apriete
    Perno central 200 en libras (libras)
  • Número de catálogo del fabricante
    006253
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo