Descripción general
Descripción del fabricante
1050T20 CONJUNTO DE CUBIERTA 006263
Especificaciones
- Certificado ATEXNO
- País de origenEE. UU.
- Tipo de acoplamientoMetálico
- Componente de acoplamientoT20 Cubierta
- UPC_NO782475259205
- Desalineación angular0.5 °
- Desalineación axial0.375 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1050
- Estilo de acoplamientoCuadrícula
- LubricaciónGrasa
- Velocidad máxima6000 rpm
- Diámetro exterior5.81 pulg.
- Desalineación paralela0.005 pulg.
- Espaciado del ejeCerrar acoplado
- Número de pernos6
- Par de aprietePerno central 200 en libras (libras)
- Número de catálogo del fabricante006263
- Clasificación de temperaturaMáximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad