Descripción general
Especificaciones
- Certificado ATEXNO
- País de origenEE. UU.
- Tipo de acoplamientoMetálico
- Componente de acoplamientoT10 Cubierta
- UPC_NO782475258536
- Desalineación angular0.5 °
- Desalineación axial0.375 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1090
- Estilo de acoplamientoCuadrícula
- LubricaciónGrasa
- Velocidad máxima3600 rpm
- Diámetro exterior7.7 pulg.
- Desalineación paralela0.012 pulg.
- Espaciado del ejeAcoplamiento cerrado, espaciador
- Número de pernos4
- Par de aprietePerno central 200 en libras (libras)
- Número de catálogo del fabricante006257
- Clasificación de temperaturaMáximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.