Motion
1120 HUB 3.622/3.6235 KW y PH

Lovejoy
1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH

69790405547 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.6250 in Diámetro del orificio, 5.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512944
No. Fabricante 1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH
Precio2,355.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH

69790405547 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.6250 in Diámetro del orificio, 5.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512944
No. Fabricante 1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,355.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1120-HUB-3.6220/3.6235-7/8X7/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.8800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.0600 pulg.
  • Capacidad de par
    121000 pulg.
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    12.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904055474
  • UPC_NO
    697904055474
  • Peso
    56.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo