Descripción general
- Totalmente intercambiable por componente con otros acoplamientos de rejilla cónicos. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Las redes actúan como un dispositivo de corte de sobrecarga protector durante las sobrecargas para proteger equipos costosos y conectados. Instalación rápida y sencilla con bajo mantenimiento.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1030
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro internoDe 0 a 1.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.88
- Diámetro del cubo1.94
- Material del concentradorAcero al carbono
- Tipo de componenteBuje del eje
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de rejilla
- Número de catálogo del fabricante1030 SHUB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384716719
- Catálogo del fabricante
- Peso2.56
- Tamaño del acoplamiento1,030
- Tamaño máximo del orificio1.625
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla