Motion
1060 SHUB
1964840 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero al carbono, Orificio sólido, 0 a 2.8750 pulg. Diámetro del orificio, 2.5000 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512964
No. Fabricante 1060 SHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1964840 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero al carbono, Orificio sólido, 0 a 2.8750 pulg. Diámetro del orificio, 2.5000 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512964
No. Fabricante 1060 SHUB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1060 SHUB
  • Totalmente intercambiable por componente con otros acoplamientos de rejilla cónicos. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Las redes actúan como un dispositivo de corte de sobrecarga protector durante las sobrecargas para proteger equipos costosos y conectados.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    De 0 a 2.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5
  • Diámetro del cubo
    3
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Tipo de componente
    Buje del eje
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla
  • Número de catálogo del fabricante
    1060 SHUB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384716740
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    12.58
  • Tamaño del acoplamiento
    1,060
  • Tamaño máximo del orificio
    2.875
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo