Motion
1070T31/35 EJE RSB

Dodge
1070T31/35 RSB SHAFT

1070T31 X CUBO DE EJE RÍGIDO RSB 006310
Artículo MI #00512965
No. Fabricante 1070T31/35 RSB SHAFT
Precio353.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1070T31/35 RSB SHAFT

1070T31 X CUBO DE EJE RÍGIDO RSB 006310
Artículo MI #00512965
No. Fabricante 1070T31/35 RSB SHAFT
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
Precio353.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T31 X CUBO DE EJE RÍGIDO RSB 006310

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    13.96 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Número de catálogo del fabricante
    006310
  • UPC_NO
    782475257737
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8800 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo