1080T31/35 EJE X 3

Dodge
1080T31/35 SHAFT X 3

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00513029
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT X 3
Precio608.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1080T31/35 SHAFT X 3

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00513029
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT X 3
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
Su precio$608.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T31 X 3" BUJE DE EJE RÍGIDO 006438

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Número de catálogo del fabricante
    006438
  • UPC_NO
    782475688005
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tamaño del acoplamiento
    1080
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18150 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo