Motion
BUJE DE EJE RÍGIDO DE 1090T31 X 3"

Dodge
1090T31 X 3" RIGID SHAFT HUB

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00513035
No. Fabricante 1090T31 X 3" RIGID SHAFT HUB
Precio794.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1090T31 X 3" RIGID SHAFT HUB

Buje de acoplamiento de rejilla - 3.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00513035
No. Fabricante 1090T31 X 3" RIGID SHAFT HUB
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
Su precio$794.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T31 X 3" BUJE DE EJE RÍGIDO 006453

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.36 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Número de catálogo del fabricante
    006453
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    8.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    33000 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo