1020 BÚBLICO ESPACIADOR 1-5/8

Lovejoy
1020 SPACER HUB 1-5/8

69790406281 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.6250 in Diámetro del orificio, 1.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00513041
No. Fabricante 1020 SPACER HUB 1-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1020 SPACER HUB 1-5/8

69790406281 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.6250 in Diámetro del orificio, 1.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00513041
No. Fabricante 1020 SPACER HUB 1-5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1020 BÚBLICO ESPACIADOR S= 1.625

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0600 pulg.
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    3.8800 pulg.
  • Peso
    1.76 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo