Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1020
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8800 pulg.
- Diámetro del cubo2.0600 pulg.
- Capacidad de par460 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento3.8800 pulg.
- Peso2.26 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla