Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1030
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Longitud a través del orificio1.8800 pulg.
- Diámetro del cubo2.3400 pulg.
- Capacidad de par1320 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento2.3750 pulg.
- UPC_NO697904062861
- Peso3.15 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla