Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Capacidad de par2200 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Peso5.46 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla