1050 BÚBLICO ESPACIADOR 2.375

Lovejoy
1050 SPACER HUB 2.375

69790406294 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00513080
No. Fabricante 1050 SPACER HUB 2.375
Precio689.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1050 SPACER HUB 2.375

69790406294 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00513080
No. Fabricante 1050 SPACER HUB 2.375
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
Precio689.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1050-SPCR HUB-S=2.375-W/HDWR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Longitud a través del orificio
    2.3800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.4400 pulg.
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • UPC_NO
    697904062946
  • Peso
    6.45 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo