Descripción general
- Totalmente intercambiable por componente con otros acoplamientos de rejilla cónicos. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Las redes actúan como un dispositivo de corte de sobrecarga protector durante las sobrecargas para proteger equipos costosos y conectados. Instalación rápida y sencilla con bajo mantenimiento.
Especificaciones
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- Código de tamaño de acoplamiento1130
- Diámetro exterior14.88
- Longitud total de la cobertura13
- Material de la cubiertaAcero
- RPM Máx.1800
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de rejilla
- Peso33.10
- Número de Upc del fabricante662384783063
- Página de producto del fabricante
- Tipo de componenteConjunto de rejilla y cubierta vertical
- Tamaño del acoplamiento1,130
- Brecha0.25
- IncluyeJuego de cubierta, rejilla, sello y fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1130T20 CGA
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla