1140T20 CGA

Kop-Flex (RRX)
1140T20 CGA

2272888 Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1140 Código de tamaño de acoplamiento, 16.3800 in Diámetro exterior, 6.1600 in Longitud superior
Artículo MI #00513216
No. Fabricante 1140T20 CGA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
1140T20 CGA

2272888 Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1140 Código de tamaño de acoplamiento, 16.3800 in Diámetro exterior, 6.1600 in Longitud superior
Artículo MI #00513216
No. Fabricante 1140T20 CGA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T20 CGA
  • Totalmente intercambiable por componente con otros acoplamientos de rejilla cónicos. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Las redes actúan como un dispositivo de corte de sobrecarga protector durante las sobrecargas para proteger equipos costosos y conectados. Instalación rápida y sencilla con bajo mantenimiento.

Especificaciones

  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1140
  • Diámetro exterior
    16.38
  • Longitud total de la cobertura
    14.65
  • Material de la cubierta
    Acero
  • RPM Máx.
    1650
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de rejilla
  • Peso
    40.50
  • Número de Upc del fabricante
    662384783070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de componente
    Conjunto de rejilla y cubierta vertical
  • Tamaño del acoplamiento
    1,140
  • Brecha
    0.25
  • Incluye
    Juego de cubierta, rejilla, sello y fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1140T20 CGA
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo