3J12
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 3, calibre 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #00513275
No. Fabricante 3J12
Precio24.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 3, calibre 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #00513275
No. Fabricante 3J12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 3J X 1/2 SURE-FLEX
  • Las bridas tipo J tamaño 3 y 4 están fabricadas con acero al carbono sinterizado
  • El proceso de fabricación de metal en polvo proporciona una alta precisión dimensional y propiedades uniformes del material para una alta resistencia
  • Los tamaños 5 y 6 están hechos de hierro fundido de alta resistencia
  • Todas las bridas están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
  • El diámetro exterior de la brida se mecaniza para que la superficie se pueda utilizar para comprobar la alineación sin una herramienta especial
  • Se puede utilizar con manguitos de cualquier construcción excepto el Hytrel
  • Cada brida tiene un asiento de chaveta y un tornillo de fijación sobre la ranura

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro de la brida
    2.0620 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    51/64 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1-31/32 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 hp (EPDM y neopreno)
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672620024
  • Material
    Acero al carbono sinterizado
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo