Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorZinc
- Diámetro de la brida2.0620 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.5000 pulg.
- Capacidad de par60 pulg.
- RPM Máx.9200 rpm
- SerieD-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144360489
- UPC_NO685144360489
- MaterialFundición de zinc
- Diámetro exterior2.0620 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito