3J X 3/4

Dodge
3J X 3/4

Brida de acoplamiento del manguito - Real 0.75 en calibre
Artículo MI #00513282
No. Fabricante 3J X 3/4
Precio19.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3J X 3/4

Brida de acoplamiento del manguito - Real 0.75 en calibre
Artículo MI #00513282
No. Fabricante 3J X 3/4
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
Su precio$19.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3J X 3/4 D-FLEX FLG 022703

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    Real 0.75 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.0620 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Aluminio
  • UPC_NO
    782475875597
  • Desalineación axial
    0.06 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    0.81 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    3
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022703
  • Material
    Neopreno
  • Velocidad máxima
    9200 rpm
  • Diámetro exterior
    2.06 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    60 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo