3J  3/4 3/16X3/32KW

Lovejoy
3J 3/4 3/16X3/32KW

Brida de acoplamiento de manguito - brida S-Flex, tamaño 3, diámetro interno de 0.7500 in, material de zinc
Artículo MI #00513283
No. Fabricante 3J 3/4 3/16X3/32KW
Precio20.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3J 3/4 3/16X3/32KW

Brida de acoplamiento de manguito - brida S-Flex, tamaño 3, diámetro interno de 0.7500 in, material de zinc
Artículo MI #00513283
No. Fabricante 3J 3/4 3/16X3/32KW
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
Su precio$20.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3J-FLNG-3/4-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Zinc
  • Diámetro de la brida
    2.0620 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8100 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144360496
  • UPC_NO
    685144360496
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo