Motion
5SCH  7/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
5SCH 7/8 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 0.8750 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00513285
No. Fabricante 5SCH 7/8 3/16X3/32KW
Precio86.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
5SCH 7/8 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 0.8750 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00513285
No. Fabricante 5SCH 7/8 3/16X3/32KW
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
Precio86.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5SCH-SPCR HUB-7/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Código de tipo de brida del cubo
    SCH
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0900 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365927
  • UPC_NO
    685144365927
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo