Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorZinc
- Diámetro de la brida2.4600 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8800 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.3800 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.6300 pulg.
- Capacidad de par120 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144361158
- UPC_NO685144361158
- MaterialFundición de zinc
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito