Motion
4J X 1/2

Dodge
4J X 1/2

Brida de acoplamiento del manguito - Real 0.5 en calibre
Artículo MI #00513296
No. Fabricante 4J X 1/2
Price$21.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4J X 1/2

Brida de acoplamiento del manguito - Real 0.5 en calibre
Artículo MI #00513296
No. Fabricante 4J X 1/2
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
Su precio$21.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4J X 1/2 D-FLEX FLG 022708

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    Real 0.5 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.4600 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.19 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Aluminio
  • UPC_NO
    782475871988
  • Desalineación axial
    0.06 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    0.875 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    4
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    Neopreno
  • Velocidad máxima
    7600 rpm
  • Diámetro exterior
    2.46 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    120 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo