4H 1 1/8

Martin
4H 1 1/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 4, 1.1250 pulg. de calibre, Hub espaciador, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #00513301
No. Fabricante 4H 1 1/8
Precio31.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4H 1 1/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 4, 1.1250 pulg. de calibre, Hub espaciador, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #00513301
No. Fabricante 4H 1 1/8
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
Su precio$31.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4H 1 1/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.65625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2 pulg.
  • Distancia entre ejes
    5/8 pulg.
  • Serie
    Quadraflex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276304
  • UPC_NO
    697950276304
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    2.4600 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos