4J  7/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
4J 7/8 3/16X3/32KW

Brida de acoplamiento de manguito - brida S-Flex, tamaño 4, diámetro interno de 0.8750 in, material de zinc
Artículo MI #00513312
No. Fabricante 4J 7/8 3/16X3/32KW
Precio31.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
4J 7/8 3/16X3/32KW

Brida de acoplamiento de manguito - brida S-Flex, tamaño 4, diámetro interno de 0.8750 in, material de zinc
Artículo MI #00513312
No. Fabricante 4J 7/8 3/16X3/32KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4J-FLNG-7/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Zinc
  • Diámetro de la brida
    2.4600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8800 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.3800 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1.6300 pulg.
  • Capacidad de par
    120 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144360541
  • UPC_NO
    685144360540
  • Material
    Fundición de zinc
  • Diámetro exterior
    2.4600 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo