Descripción general
- Las bridas tipo J tamaño 3 y 4 están fabricadas con acero al carbono sinterizado
- El proceso de fabricación de metal en polvo proporciona una alta precisión dimensional y propiedades uniformes del material para una alta resistencia
- Los tamaños 5 y 6 están hechos de hierro fundido de alta resistencia
- Todas las bridas están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
- El diámetro exterior de la brida se mecaniza para que la superficie se pueda utilizar para comprobar la alineación sin una herramienta especial
- Se puede utilizar con manguitos de cualquier construcción excepto el Hytrel
- Cada brida tiene un asiento de chaveta y un tornillo de fijación sobre la ranura
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorAcero
- Diámetro de la brida2.4600 pulg.
- Longitud a través del orificio55/64 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2-25/64 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1-5/8 pulg.
- Capacidad de par120 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.2 hp (EPDM y neopreno)
- SerieD-Flex®
- UPC_NO698672620116
- MaterialAcero al carbono sinterizado
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito