Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorZinc
- Diámetro de la brida2.0620 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8800 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.5000 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144363473
- UPC_NO685144363473
- Diámetro exterior2.0620 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito