Descripción general
Descripción del fabricante
5J-FLNG-5/8-3/16X3/32KW
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8800 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.8800 pulg.
- Capacidad de par240 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- SerieD-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144360588
- UPC_NO685144360588
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad