5J  1 1/8 1/4X1/8KW

Lovejoy
5J 1 1/8 1/4X1/8KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 5, 1.1250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513352
No. Fabricante 5J 1 1/8 1/4X1/8KW
Precio38.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
5J 1 1/8 1/4X1/8KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 5, 1.1250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513352
No. Fabricante 5J 1 1/8 1/4X1/8KW
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
Su precio$38.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5J-FLNG-1-1/8-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0600 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.8800 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1.8800 pulg.
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Serie
    D-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144360649
  • UPC_NO
    685144360649
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo