Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.5000 pulg.
- Capacidad de par1800 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieD-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144360847
- UPC_NO685144360847
- MaterialHierro fundido
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito